シングルレバー用カートリッジ

 

シングルレバー用カートリッジ 4.00 (3件の商品レビュー)

欧州呼称:G型35ミリ
外径50ミリ前後の普及機種に使用
お湯と水の境目にフリックがございます
用途
補修用
適合
大阪魂 シングルレバー混合栓(注文コード:33529176・33529194・75084703)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41449791 -
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 部品交換用として購入

今まで、混合栓を一式交換していましたが、ヘッドパーツのみを交換することにより、経費を抑えることができました。

これは注文コード 41449791 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サザンビーチホテル&リゾート 様 [2017-06-09]

満足度: 5

用途: 台所水道栓カートリッジ交換

対応も早く大満足です 素人での交換でしたが指示書通り作業完了
水が漏れず出た時は感激しました 有難うございました。

これは注文コード 41449791 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-17]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 交換

フリック? そんなのついてませんでしたけど

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-18]
モノタロウMonotaROからの回答:

フリックは水→湯もしくは湯→水への切り替え時のカクンとなる手ごたえを指しております。(目視で確認できるものではございません。)大変恐れ入りますが、一度ご確認くださいますようお願い致します。


ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。