(+)超低頭ねじ (ステンレス)(小箱)

 

(+)超低頭ねじ (ステンレス)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41792536 3×4 M3 0.5 4
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41792545 3×5 M3 0.5 5
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41792554 3×6 M3 0.5 6
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
41792563 3×8 M3 0.5 8
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく