タップタイプ (+)Sタイプナベ (ASL516)(小箱)

 

タップタイプ (+)Sタイプナベ (ASL516)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
ASL516
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(1000個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41834046 4×8 M4 0.7 8
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく