フレキシブル捕虫器 Luics-F

 

フレキシブル捕虫器 Luics-F 商品レビューを投稿する

オープンタイプの強力な誘引
光の拡散範囲が広いので、ムシの誘引に効果的です。
フレキシブルで設置場所を選びません。
[変幻自在]縦横の設置に対応し、アームの可動により従来は出来なかったコーナー部分の設置も実現させました。
[捕虫器に見えないデザイン]インテリア感覚のシンプルさ、設置場所を選びません。
[メンテナンスが簡単]アームの可動により、シートの交換が簡単です。粘着シート付き。
用途
工場、厨房・業務用キッチン、オフィス、ケーキショップなど
付属品
取り付けビス
材質
耐衝撃耐候性樹脂AAS(※AASは「AES樹脂」を更に耐候性を引き上げた樹脂です。)
質量(g)
約920
シートサイズ(mm)
385×137
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×500×230(形状により変動)
面積
(誘引効果)約45m2
対象害虫
ユスリカ、ヒメヨコバイ、カスミカメムシ、アザミウマ目、グンバイムシ、コバチ上科、ハナカメムシ、ハヤトビバエ、ハモグリバエ、イエバエなど
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
電源

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46813566 69114 AC100V50Hz ホワイト オープン
¥18,000 1 ¥18,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46813602 69115 AC100V60Hz ホワイト オープン
¥18,000 1 ¥18,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46813575 luicsF AC100V50Hz ブラック ¥15,000 返品不可 廃番
46813611 luicsF AC100V60Hz ブラック ¥15,000 返品不可 廃番
41874341 luicsF ホワイト ¥13,000 返品不可 廃番 代替品有
41874357 luicsF ブラック ¥15,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
41874341
luicsF
46813566
69114
69114 フレキシブル捕虫器 Luics-F SHIMADA 46813566 フレキシブル捕虫器 Luics-F
SHIMADA 1台
¥18,000
電源周波数50Hzの商品です。
41874341
luicsF
46813602
69115
69115 フレキシブル捕虫器 Luics-F SHIMADA 46813602 フレキシブル捕虫器 Luics-F
SHIMADA 1台
¥18,000
電源周波数60Hzの商品です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく