Uナット 小形(鉄/クロメート)(小箱) 冨士精密 Uナット小形 【通販モノタロウ】 M8

Uナット 小形(鉄/クロメート)(小箱)

 

Uナット 小形(鉄/クロメート)(小箱) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
7.3
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1400個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41884866 M8 M8 1.25 約6.2 オープン
¥63,900 1 ¥63,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく