フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(小箱)

 

フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(小箱) 商品レビューを投稿する

寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(参考)13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(Φmm)
17
内容量
1箱(500個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
材質
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
41893311 M8 12×17 M8 S45C 7.5
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく