六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱)

 

六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42024665 M6 1箱(1500個) M6 1.0 5 10 約11.5
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42024674 M10 1箱(300個) M10 1.5 8 17 約19.6
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42024683 M12 1箱(200個) M12 1.75 10 19 約21.9
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42024692 M16 1箱(100個) M16 2.0 13 24 約27.7
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42024701 M20 1箱(125個) M20 2.5 16 30 約34.6
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく