六角ナット 2種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)

 

六角ナット 2種(S45C(H)/ユニクロ)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
S45C
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42027203 M6 1箱(1500個) M6 1.0 5 10 約11.5
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42027212 M8 1箱(600個) M8 1.25 6.5 13 約15
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42027221 M10 1箱(300個) M10 1.5 8 17 約19.6
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
42027237 M12 1箱(200個) M12 1.75 10 19 約21.9
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく