フランジボタンキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品)

 

フランジボタンキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品) 5.00 (2件の商品レビュー)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途
機械、装置、メーター類のカバー取付
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42799766 M4×8 1パック(11個) M4 8 0.7 (最小)1.3 (最小)0.2 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
41487117 M6×12 1パック(7個) M6 12 1 (最小)2 (最小)0.25 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
41487126 M6×15 1パック(7個) M6 15 1 (最小)2 (最小)0.25 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42799775 M6×20 1パック(7個) M6 20 1 (最小)2 (最小)0.25 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
42799784 M8×16 1パック(5個) M8 16 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン
¥299 1 ¥299
欠品中
42799793 M8×20 1パック(4個) M8 20 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
42799802 M8×25 1パック(4個) M8 25 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン
¥299 1 ¥299
欠品中
42799811 M8×30 1パック(4個) M8 30 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
42799827 M8×35 1パック(4個) M8 35 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン 返品不可 廃番
42799836 M8×40 1パック(3個) M8 40 1.25 (最小)2.6 (最小)0.4 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動車修理に使用しました。

量販店でもブラックのボルトを扱っている所が少なく、また黒いボディの部分にメッキのボルトだと目立ってしまうので、こういう商品が小口で買えるのはありがたいですね。品質は問題ありません。

これは注文コード 41487126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-16]

満足度: 5

用途: バイクの整備時

ホームセンターでは売っていないボルトを
いろいろなサイズで買えるので助かります

これは注文コード 42799793 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 JOYO 様 [2018-05-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく