ステイブルナット薄形(鉄/ユニクロ)(小箱)

 

ステイブルナット薄形(鉄/ユニクロ)(小箱) 商品レビューを投稿する

ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
10
寸法h1(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1800個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法H1(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
42873765 M6 M6 1 4.5 オープン
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく