リードロックナット小形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質鉄
ねじピッチ1.25
ねじの種類ナット
寸法D(Φmm)7.3
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)12
羽根形状2枚
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
内容量1箱(800個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
ゆるみ止めナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29