(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)

 

(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
ステンレス
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじピッチ
0.7
寸法a(mm)
4.1
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(500個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43334821 M4×6 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく