(+)SP座付ねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

(+)SP座付ねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質 寸法t(mm)0.6 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじ外径D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92 ねじ外径C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02 内容量1箱(3000個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43591204 M3×8 8
 
 
取扱い終了

返品不可
43591213 M3×10 10
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43591204 M3×8 45007916 M3×8 M3×8 (+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45007916 (+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(3000個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました
43591213 M3×10 45007925 M3×10 M3×10 (+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 45007925 (+)SP座付きねじPタイプ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(3000個) 8,298 税込9,128 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする