小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ラフレ)(小箱)

 

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ラフレ)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
種別
半ねじ
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
 

次の条件に該当する商品を 3件 表示しています。

条件を削除して全商品(63件)を見る
材質
長さ(mm)
40
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
43955651 M10×40 1箱(120個) M10 40 1.25 7 約13.5
¥7,470 1 ¥7,470
出荷目安:15日
返品不可
43955816 M12×40 1箱(75個) M12 40 1.25 8 約16.5
¥7,200 1 ¥7,200
出荷目安:15日
返品不可
43955931 M14×40 1箱(90個) M14 40 1.5 9 約18
¥13,680 1 ¥13,680
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 >> 絞込み条件を削除して全商品(63件)を見る
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく