大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062776
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44062785
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062794
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062803
M12×20
1箱(100個)
M12
20
1.25
¥
8,698
¥9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062812
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.25
¥
9,898
¥10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062821
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062855
M14×30
1箱(80個)
M14
30
1.5
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062882
M16×25
1箱(50個)
M16
25
1.5
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
44062837
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
取扱い終了
返品不可
44062846
M14×25
1箱(100個)
M14
25
1.5
取扱い終了
返品不可
44062864
M14×35
1箱(80個)
M14
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062873
M14×40
1箱(70個)
M14
40
1.5
取扱い終了
返品不可
44062891
M16×30
1箱(50個)
M16
30
1.5
取扱い終了
返品不可
44062907
M16×35
1箱(50個)
M16
35
1.5
取扱い終了
返品不可
44062916
M16×40
1箱(50個)
M16
40
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください