セミハードインナーケース

 

セミハードインナーケース 4.00 (2件の商品レビュー)

4つカドを強化した、カド落ちに強い耐衝撃13.3型ワイド対応セミハードケースです。
立体EVAフォームでカドを強力ガード。
衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)が衝撃を緩和し、跳ね返します。また、ノートパソコンを傷から守ります。
6角形の凹凸EVAフォームにより、放熱効果があります。
ノートパソコンをケースに入れたまま使用することができます。
ケース表面はPU貼りで撥水効果があり、汚れにも強くなっています。
質量(g)
570
材質
EVA、PU
対応機種
13.3型ワイドまでのノートパソコン
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×39×245(収納目安)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

外寸(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44362105 IN-EVA13BK ブラック W380×D40×H283 ¥3,000
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
44362114 IN-EVA13SV シルバー W380×D18×H283 ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 仕事中の移動時に

思っていたよりも、しっかりした作りですか、角のところでチャックが動きづらい。
また、中に、アダプターやマウスを収納するポケットがあれば良かったと思います。

これは注文コード 44362105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-11]

満足度: 4

用途: ノートPCの携帯に

中も機能的、丈夫にできていて良い作りです。ただ、逆に、少しごつすぎた感もします。

これは注文コード 44362105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく