センサー水栓 沃(よく)
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
使用温度範囲(℃)
室温:1~50
水温:1~50(一般上水道・凍結不可)
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
電池寿命約2年
検知距離(mm)センサー部より約100~150
給電方式電池式
内容量1個
水温:1~50(一般上水道・凍結不可)
注意
※センサー誤検知を防ぐため、本体下側のセンサーから200ミリ以上の吐水口空間を確保してください。※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因になります。
※本品を設置する際は、必ず止水栓を取付けてください。ステンレス製の器と組み合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。