W型バス用ゴム栓くさりつき

 

W型バス用ゴム栓くさりつき 商品レビューを投稿する

材質
NBR
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
60
くさり長さ(mm)
650
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法H(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44408987 491-137 17 ¥1,370
¥949 1 ¥949
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく