エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1AC4P5 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1AC4P5 商品レビューを投稿する 内径d(Φmm) 40 外径D(Φmm) 90 幅B(mm) 23 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号 C4 参考質量(g) 630 基本動定格荷重Cr(N) 40500 基本静定格荷重Cor(N) 24000 JIS等級 5 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑 7800 許容回転速度(min-1) 油潤滑 9200 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 6308L1AC4P5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 08795482 6308L1AC4P5 ¥11,476 ¥6,390 1 ¥6,390 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受ボールベアリング(深溝玉軸受) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. AC軸受 エヌティーエヌ(NTN) ¥699 (0) 2. 深溝玉軸受 6300番台 LLB CM P5/5K エヌティーエヌ(NTN) ¥5,990 (0) 3. 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1P4 エヌティーエヌ(NTN) ¥7,990 (0) 4. 深溝玉軸受 6200番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN) ¥209〜 (148) 5. 深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K エヌティーエヌ(NTN) ¥299〜 (0) 6. 深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 エヌティーエヌ(NTN) ¥319〜 (1) 7. ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN) ¥139〜 (183) 8. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN) ¥289〜 (56) 9. 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NACHI(不二越) ¥189〜 (14) 10. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 エヌティーエヌ(NTN) ¥329〜 (15) 11. 深溝玉軸受 AC-ZZCM/5K エヌティーエヌ(NTN) ¥299〜 (0) 12. 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) ¥199〜 (69) 13. 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN) ¥269〜 (240) 14. 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ ¥119〜 (185) 15. ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工) ¥109〜 (82) 16. 深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN) ¥249〜 (55) 17. 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/2AS エヌティーエヌ(NTN) ¥2,490 (0) 18. ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ ¥71〜 (241) 19. 深溝玉軸受 6300番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN) ¥259〜 (65) 20. 深溝玉軸受 6200番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN) ¥199〜 (96) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。