チップ CCGT

 
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40584932 CCGT060201 TN6010 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40585185 CCGT060202 TN6010 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40585474 CCGT060204 TN6010 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,500
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40584923 CCGT060201 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥11,000 メーカー直送品 廃番
40584941 CCGT060201 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥11,000 メーカー直送品 廃番
40585194 CCGT060202 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥11,000 メーカー直送品 廃番
40585483 CCGT060204 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥11,000 メーカー直送品 廃番
40585492 CCGT060204 6.5 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく