チップ SNMG

 
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
25 件中 1 - 25 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40613011 SNMG090304 TN6010 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥5,300
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40613002 SNMG090304 9.525 0 3.18 円筒穴 0.4 両面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
40613027 SNMG090308 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
40613036 SNMG090308 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥5,300 メーカー直送品 廃番
40613045 SNMG090308 9.525 0 3.18 円筒穴 0.8 両面 ¥7,400 メーカー直送品 廃番
40613054 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40613063 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
40613072 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613081 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613097 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613106 SNMG120404 12.7 0 4.76 円筒穴 0.4 両面 ¥8,500 廃番
40613282 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40613291 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥9,900 メーカー直送品 廃番
40613307 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥7,500 メーカー直送品 廃番
40613316 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613325 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613334 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613343 SNMG120408 12.7 0 4.76 円筒穴 0.8 両面 ¥8,500 廃番
40613736 SNMG120412 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥9,900 メーカー直送品 廃番
40613745 SNMG120412 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613754 SNMG120412 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613763 SNMG120412 12.7 0 4.76 円筒穴 1.2 両面 ¥8,500 廃番
40613937 SNMG120416 12.7 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
40613946 SNMG120416 12.7 0 4.76 円筒穴 1.6 両面 ¥8,500 廃番
40614034 SNMG120420 12.7 0 4.76 円筒穴 2 両面 ¥8,800 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく