チップ TPMR

 
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40626433 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥7,200
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40626196 TPMR110304 11 11 3.18 - 0.4 片面 ¥5,600 メーカー直送品 廃番
40626205 TPMR110304 11 11 3.18 - 0.4 片面 ¥4,000 メーカー直送品 廃番
40626214 TPMR110304 11 11 3.18 - 0.4 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
40626223 TPMR110304 11 11 3.18 - 0.4 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
40626232 TPMR110304 11 11 3.18 - 0.4 片面 ¥4,500 廃番
40626266 TPMR110308 11 11 3.18 - 0.8 片面 ¥5,600 メーカー直送品 廃番
40626275 TPMR110308 11 11 3.18 - 0.8 片面 ¥4,000 メーカー直送品 廃番
40626284 TPMR110308 11 11 3.18 - 0.8 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
40626293 TPMR110308 11 11 3.18 - 0.8 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
40626311 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥6,000 メーカー直送品 廃番
40626327 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626336 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626345 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626354 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥8,500 廃番
40626363 TPMR160304 16.5 11 3.18 - 0.4 片面 ¥6,500 廃番
40626424 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626442 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥6,000 メーカー直送品 廃番
40626451 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626467 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,000 メーカー直送品 廃番
40626476 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥8,500 廃番
40626485 TPMR160308 16.5 11 3.18 - 0.8 片面 ¥6,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく