ステイブルナット 2種(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)

 

ステイブルナット 2種(その他細目)(鉄/ユニクロ)(小箱) 商品レビューを投稿する

規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(200個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法H(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44813352 M12×1.5 M12 1.5 10.5
¥15,900 1 ¥15,900
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく