リードロックナット小形(鉄/ユニクロ)(小箱)

 

リードロックナット小形(鉄/ユニクロ)(小箱) 商品レビューを投稿する

材質
形状
2種
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
12
羽根形状
2枚
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(800個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44824132 M8 M8 1.25 7.3
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく