異径高ナット(ミリ - ウィット)(ウィット - ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

 

異径高ナット(ミリ - ウィット)(ウィット - ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 商品レビューを投稿する

呼び径(B)
W1/2
寸法L1(mm)
27
表面処理
茶ブロンズ
寸法L2(mm)
20
呼び径(A)
W3/8
ねじ山種類
ウィット
内容量
1箱(70個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法S(mm)
材質
長さL(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
44824281 3/8-1/2×40 17 ステンレス 40
¥65,900 1 ¥65,900
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく