LR皿小ねじ(鉄/クロメート) (小箱)

 

LR皿小ねじ(鉄/クロメート) (小箱) 商品レビューを投稿する

材質
表面処理
クロメート
頭部形状
寸法g(mm)
(最大)4.72
寸法k(mm)
2.8
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
10
内容量
1箱(500個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45096606 M5×16 M5 0.8 16 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく