送液ポンプ 7554(可変・エコノミータイプ)

 

送液ポンプ 7554(可変・エコノミータイプ) 商品レビューを投稿する

ローコストを実現した送液ポンプです。すべてのポンプヘッドが使用できるコントローラー体形です。
直流モーターを使用しており、連続運転や高速でも正確に送液できます。
ソフトスタートの採用により、モーターのブラシ寿命を延長し、長期にわたり正確な送液が行えます。
回転数可変のエコノミータイプ。
モーター(W)
DC37
外形寸法(mm)
181×229×133H
電源
AC100V 50/60Hz 1.5A
回転数再現性
±5%
内容量
1個
注意
※ポンプヘッドおよびチューブは付属しません。送液量レンジはチューブサイズにより異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
送液量(mL/min)
回転数(min-1[r.p.m])
使用できるポンプヘッドの種類と取付個数
TGK品番
型式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06679486 07554-90 1.2〜2900 20〜600 標準ヘッド:1個
クイックロードポンプへッド:1個
イージーロードポンプヘッド:1個
マルチチャンネルポンプヘッド:1個(シリコンチューブのみ使用可能)
972-64-79-02 7554-90 ¥135,000
¥129,000 1 ¥129,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06679477 7554-80 0.42〜1130 7〜200 標準ヘッド:1〜2個
クイックロードポンプへッド:1個(標準ヘッド1個と併用可能)
イージーロードポンプヘッド:1〜2個
マルチチャンネルポンプヘッド:1個
972-64-79-01 7554-80 ¥117,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく