龍牙ツーウェイホルダー

 

龍牙ツーウェイホルダー 5.00 (1件の商品レビュー)

おしゃれな格子柄
材質
アリン1680デニールナイロン
ブラック
トラスコ品番
770-7983
質量(g)
85
タイプ
おしゃれな格子柄
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×235×40
機能
防水加工、超軽量
適合工具
ラチェットレンチ、ミニカッター、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
45319452 RY25133 ¥2,050
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気工事

圧着ペンチを入れるのに使っています。外側にはモンキーや引き回し等の工具をその時々で差し替えて使っていますが結構便利なので気に入ってます。

これは注文コード 45319452 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-19]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。