クレオスプラス#850 踏めるくん

 

クレオスプラス#850 踏めるくん 4.00 (2件の商品レビュー)

踵部分に折り曲げやすい丈夫なゴムを使用することにより踏んでもフィット感の良い歩きやすい仕上がりにしています。
暑い季節でも爽やかな履き心地で快適に過ごせるように、通気性を考慮したシングルメッシュを採用しています。
取り外し可能のインソールを採用しています。通気穴加工インソール+踵クッション付で歩きやすさ抜群です。
材質(アッパー)
合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
290(26.0cm)
内容量
1足
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
72 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番

サイズ(cm)
足幅
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45378216 #850 ピンク 22.5 3E オープン 廃番
45378225 #850 ピンク 23 3E オープン 廃番
45378234 #850 ピンク 23.5 3E オープン 廃番
45378243 #850 ピンク 24 3E オープン 廃番
45378252 #850 ピンク 24.5 3E オープン 廃番
45378261 #850 ピンク 25 3E オープン 廃番
45378277 #850 ピンク 25.5 3E オープン 廃番
45378286 #850 ピンク 26 3E オープン 廃番
45378295 #850 ピンク 26.5 3E オープン 廃番
45378304 #850 ピンク 27 3E オープン 廃番
45378313 #850 ピンク 27.5 3E オープン 廃番
45378322 #850 ピンク 28 3E オープン 廃番
45378331 #850 イエロー 22.5 3E オープン 廃番
45378347 #850 イエロー 23 3E オープン 廃番
45378356 #850 イエロー 23.5 3E オープン 廃番
45378365 #850 イエロー 24 3E オープン 廃番
45378374 #850 イエロー 24.5 3E オープン 廃番
45378383 #850 イエロー 25 3E オープン 廃番
45378392 #850 イエロー 25.5 3E オープン 廃番
45378401 #850 イエロー 26 3E オープン 廃番
45378417 #850 イエロー 26.5 3E オープン 廃番
45378426 #850 イエロー 27 3E オープン 廃番
45378435 #850 イエロー 27.5 3E オープン 廃番
45378444 #850 イエロー 28 3E オープン 廃番
45378453 #850 レッド 22.5 3E オープン 廃番
45378462 #850 レッド 23 3E オープン 廃番
45378471 #850 レッド 23.5 3E オープン 廃番
45378487 #850 レッド 24 3E オープン 廃番
45378496 #850 レッド 24.5 3E オープン 廃番
45378505 #850 レッド 25 3E オープン 廃番
45378514 #850 レッド 25.5 3E オープン 廃番
45378523 #850 レッド 26 3E オープン 廃番
45378532 #850 レッド 26.5 3E オープン 廃番
45378541 #850 レッド 27 3E オープン 廃番
45378557 #850 レッド 27.5 3E オープン 廃番
45378566 #850 レッド 28 3E オープン 廃番
45378575 #850 グリーン 22.5 3E オープン 廃番
45378584 #850 グリーン 23 3E オープン 廃番
45378593 #850 グリーン 23.5 3E オープン 廃番
45378602 #850 グリーン 24 3E オープン 廃番
45378611 #850 グリーン 24.5 3E オープン 廃番
45378627 #850 グリーン 25 3E オープン 廃番
45378636 #850 グリーン 25.5 3E オープン 廃番
45378645 #850 グリーン 26 3E オープン 廃番
45378654 #850 グリーン 26.5 3E オープン 廃番
45378663 #850 グリーン 27 3E オープン 廃番
45378672 #850 グリーン 27.5 3E オープン 廃番
45378681 #850 グリーン 28 3E オープン 廃番
45378697 #850 ブルー 22.5 3E オープン 廃番
45378706 #850 ブルー 23 3E オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 工場内での作業用

脱ぎ履きの頻度が多いので、かかとが踏める作業靴は非常に便利でした。
重くもないけどしっかりしていて、履いていても疲れないのと、靴の中が蒸れない気がします。

これは注文コード 45378496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-19]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: よく動くデスクワーク

クレオスプラス#840(2080円)が、二カ月で壊れてきたので、一つ上のクラスのこちらを購入(2540円)。

が、半年強で同じ所が壊れてきました。(まだもうちょっとは履けそう)

どちらも、履き心地は柔らかく、かかとを踏んで履いてもOK。メッシュ部分は多く、なので強度はこんなものなのでしょうか?とりあえずは、もう一足は買いましたが・・・・

これは注文コード 45378767 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく