フラットタイプ近接センサ E2K-F

 

フラットタイプ近接センサ E2K-F 商品レビューを投稿する

センサ形状
角形
検出対象
導体および誘電体
ヘッド形状
角型フラット
シールド形状
非シールド
出力形式
直流3線式 NPN
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
保護構造
動作モード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46483744 E2K-F10MC1-5M 10 IEC規格 IP66 NO ¥6,400
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46483753 E2K-F10MC2-5M 10 IEC規格 IP66 NC ¥6,400
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46483762 E2K-F10MC2-A-2M 4〜10mm IEC規格 IP64 NC オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。