角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

 

角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q 5.00 (1件の商品レビュー)

センサ形状
角形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP67
シールド形状
非シールド
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
52 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
出力形式
動作モード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46502057 TL-N10ME1-10M 10 直流3線式 NPN NO ¥6,300
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46502066 TL-N10ME15-5M 10 異周波タイプ NO ¥5,200
¥4,790 1 ¥4,790
出荷目安:17日
返品不可
46502075 TL-N10ME25-2M 10 異周波タイプ NC ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
出荷目安:17日
返品不可
46502084 TL-N10MF1-2M 10 直流3線式 PNP NO ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502093 TL-N10MF15-2M 10 異周波タイプ NO ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
出荷目安:56日
返品不可
46502102 TL-N10MF15-M1TJ-0.3M 10 異周波タイプ NO オープン
¥5,290 1 ¥5,290
出荷目安:7日
返品不可
46502111 TL-N10MF1-M1TJ-0.3M 10 直流3線式 PNP NO オープン
¥5,290 1 ¥5,290
出荷目安:81日
返品不可
46502127 TL-N10MY15-2M 10 異周波タイプ NO ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
出荷目安:17日
返品不可
46502136 TL-N10MY15-5M 10 異周波タイプ NO ¥10,900
¥9,590 1 ¥9,590
出荷目安:17日
返品不可
46502145 TL-N10MY1-5M 10 交流2線式 NO ¥10,900
¥9,590 1 ¥9,590
出荷目安:17日
返品不可
46502154 TL-N10MY25-2M 10 異周波タイプ NC ¥9,900
¥8,490 1 ¥8,490
出荷目安:41日
返品不可
46502163 TL-N10MY2-5M 10 交流2線式 NC ¥10,900
¥9,590 1 ¥9,590
出荷目安:17日
返品不可
46502172 TL-N12MD15-2M 12 異周波タイプ NO オープン
¥4,290 1 ¥4,290
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502181 TL-N12MD15-5M 12 異周波タイプ NO ¥5,050
¥4,290 1 ¥4,290
出荷目安:17日
返品不可
46502206 TL-N12MD25-2M 12 異周波タイプ NC ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
出荷目安:17日
返品不可
46502215 TL-N12MD2-5M 12 直流2線式 NC ¥5,050
¥4,290 1 ¥4,290
出荷目安:17日
返品不可
46502224 TL-N20MD15-2M 20 異周波タイプ NO ¥7,700
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502233 TL-N20MD15-5M 20 異周波タイプ NO ¥8,550
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:17日
返品不可
46502242 TL-N20MD1-5M 20 直流2線式 NO ¥8,550
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502251 TL-N20MD2-2M 20 直流2線式 NC ¥7,700
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502267 TL-N20MD25-2M 20 異周波タイプ NC ¥7,700
¥6,990 1 ¥6,990
出荷目安:41日
返品不可
46502276 TL-N20MD2-5M 20 直流2線式 NC ¥8,550
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:17日
返品不可
46502285 TL-N20ME15-5M 20 異周波タイプ NO ¥8,700
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:17日
返品不可
46502294 TL-N20ME25-2M 20 異周波タイプ NC ¥7,700
¥6,990 1 ¥6,990
出荷目安:17日
返品不可
46502303 TL-N20ME2-5M 20 直流3線式 NPN NC ¥8,700
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:17日
返品不可
46502312 TL-N20MY15-2M 20 異周波タイプ NO ¥12,700
¥11,900 1 ¥11,900
出荷目安:17日
返品不可
46502321 TL-N20MY1-5M 20 交流2線式 NO ¥13,700
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:17日
返品不可
46502337 TL-N20MY25-2M 20 異周波タイプ NC ¥12,700
¥11,900 1 ¥11,900
出荷目安:41日
返品不可
46502346 TL-N20MY2-5M 20 交流2線式 NC ¥13,700
¥12,900 1 ¥12,900
出荷目安:17日
返品不可
46502364 TL-N5ME15-2M 5 異周波タイプ NO ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
出荷目安:19日
返品不可
46502373 TL-N5ME15-5M 5 異周波タイプ NO ¥5,200
¥4,790 1 ¥4,790
出荷目安:17日
返品不可
46502382 TL-N5ME25-2M 5 異周波タイプ NC ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
出荷目安:17日
返品不可
46502391 TL-N5ME2-5M 5 直流3線式 NPN NC ¥5,200
¥4,790 1 ¥4,790
出荷目安:33日
返品不可
46502407 TL-N5MY15-2M 5 異周波タイプ NO ¥7,200
¥6,390 1 ¥6,390
出荷目安:17日
返品不可
46502416 TL-N5MY15-5M 5 異周波タイプ NO ¥8,150
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:17日
返品不可
46502425 TL-N5MY1-5M 5 交流2線式 NO ¥8,150
¥7,490 1 ¥7,490
出荷目安:33日
返品不可
46502434 TL-N5MY2-2M 5 交流2線式 NC オープン
¥6,780 1 ¥6,780
出荷目安:17日
返品不可
46502443 TL-N5MY25-2M 5 異周波タイプ NC ¥7,200
¥6,390 1 ¥6,390
出荷目安:41日
返品不可
46502452 TL-N7MD15-2M 7 異周波タイプ NO オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502461 TL-N7MD15-5M 7 異周波タイプ NO ¥4,800
¥4,290 1 ¥4,290
出荷目安:17日
返品不可
46502477 TL-N7MD25-2M 7 異周波タイプ NC ¥4,200
¥3,890 1 ¥3,890
出荷目安:17日
返品不可
46502486 TL-N7MD2-5M 7 直流2線式 NC ¥4,800
¥4,290 1 ¥4,290
出荷目安:17日
返品不可
46502495 TL-Q2MC1-5M 2 直流3線式 NPN NO ¥3,700
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502504 TL-Q5MC15-2M 5 異周波タイプ NO オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46502513 TL-Q5MC2-5M 5 直流3線式 NPN NC ¥4,300
¥4,290 1 ¥4,290
出荷目安:18日
返品不可
46502522 TL-Q5MD15-2M 5 異周波タイプ NO ¥3,300
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46502531 TL-Q5MD15-5M 5 異周波タイプ NO ¥3,800
¥3,790 1 ¥3,790
出荷目安:17日
返品不可
46502547 TL-Q5MD1-5M 5 直流2線式 NO ¥3,800
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46502565 TL-Q5MD25-2M 5 異周波タイプ NC ¥3,300
¥3,190 1 ¥3,190
出荷目安:17日
返品不可
46502574 TL-Q5MD2-5M 5 直流2線式 NC ¥3,800
¥3,790 1 ¥3,790
出荷目安:17日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 網洗い機のセンサー交換

センサーの交換を行いましたが、取り付け金具が付属しており、容易に交換をすることが出来た。

これは注文コード 46502285 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。