近接センサ 円柱タイプ E2K-X

 

近接センサ 円柱タイプ E2K-X 商品レビューを投稿する

センサ形状
ネジ形
検出対象
導体および誘電体
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IEC規格 IP66
シールド形状
非シールド
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
出力形式
動作モード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46504902 E2K-X15ME1-5M 15 直流3線式 NPN NO ¥10,500
¥8,890 1 ¥8,890
出荷目安:17日
返品不可
46504911 E2K-X15ME2-2M 15 直流3線式 NPN NC オープン
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46504927 E2K-X15ME2-5M 15 直流3線式 NPN NC ¥10,500
¥8,890 1 ¥8,890
出荷目安:15日
返品不可
46504936 E2K-X15MF1-2M 15 直流3線式 PNP NO オープン
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46504945 E2K-X15MF2-2M 15 直流3線式 PNP NC オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46504954 E2K-X15MY1-5M 15 交流2線式 NO ¥15,900
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:15日
返品不可
46504963 E2K-X15MY2-5M 15 交流2線式 NC ¥15,900
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:15日
返品不可
46504972 E2K-X4ME1-5M 4 直流3線式 NPN NO オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46504981 E2K-X4ME2-5M 4 直流3線式 NPN NC ¥8,900
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、13日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46504997 E2K-X4MF1-2M 4 直流3線式 PNP NO オープン
¥6,790 1 ¥6,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505006 E2K-X4MF2-2M 4 直流3線式 PNP NC オープン
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505015 E2K-X4MY1-5M 4 交流2線式 NO ¥14,500
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:15日
返品不可
46505024 E2K-X4MY2-2M 4 交流2線式 NC オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505033 E2K-X4MY2-5M 4 交流2線式 NC ¥14,500
¥13,900 1 ¥13,900
出荷目安:26日
返品不可
46505042 E2K-X8ME1-5M 8 直流3線式 NPN NO ¥9,900
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46505051 E2K-X8ME2-2M 8 直流3線式 NPN NC オープン
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505067 E2K-X8ME2-5M 8 直流3線式 NPN NC ¥9,900
¥8,590 1 ¥8,590
出荷目安:23日
返品不可
46505076 E2K-X8MF1-2M 8 直流3線式 PNP NO オープン
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505085 E2K-X8MF2-2M 8 直流3線式 PNP NC オープン
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505094 E2K-X8MY1-5M 8 交流2線式 NO オープン
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:15日
返品不可
46505103 E2K-X8MY2-5M 8 交流2線式 NC オープン
¥14,900 1 ¥14,900
出荷目安:15日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく