近接センサ 長距離タイプ E2K-C

 

近接センサ 長距離タイプ E2K-C 商品レビューを投稿する

センサ形状
円柱形
検出対象
導体および誘電体
ヘッド形状
シールド形状
非シールド
応差
検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時)
温度の影響
-10〜+55℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以下、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±25%以下
接続方式
コード引き出しタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
付属品
専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
保護構造
コード長さ(m)
応答周波数(Hz)
検出距離の変動
材質(ケース)
材質(検出面)
周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
使用電圧範囲(V)
出力形式
消費電流(mA)
制御出力
電圧の影響
電源電圧(V)
動作モード
表示灯
保護回路
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08586313 E2K-C20MC1-2M 標準:20 IEC規格 IP65 2 40 3〜20mm PBT PBT 動作時、保存時:各-25〜+70(ただし氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) DC10〜36 直流3線式NPN 13以下(DC24V時) 開閉容量:250mA以下
残留電圧:2.5V以下(負荷電流250mAおよびコード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NO 動作表示(黄色) 逆接続保護、負荷短絡保護 ¥23,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46505164 E2K-C20MC2-2M 20 IEC規格 IP65 2 40 3〜20mm PBT PBT - - DC10〜36 直流3線式 NPN 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:250mA以下
残留電圧:2.5V以下(負荷電流250mAおよびコード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NC 動作表示(黄色) 逆接続保護、負荷短絡保護 オープン
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505182 E2K-C25ME1-10M 25 IEC規格 IP66 10 70 3〜25mm 耐熱ABS 耐熱ABS - - DC10〜36 直流3線式 NPN 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:200mA以下
残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NO 検出表示(赤色) 逆接続保護、サージ吸収 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、13日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505191 E2K-C25ME1-5M 25 IEC規格 IP66 5 70 3〜25mm 耐熱ABS 耐熱ABS - - DC10〜36 直流3線式 NPN 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:200mA以下
残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NO 検出表示(赤色) 逆接続保護、サージ吸収 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505207 E2K-C25ME2-5M 25 IEC規格 IP66 5 70 3〜25mm 耐熱ABS 耐熱ABS - - DC10〜36 直流3線式 NPN 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:200mA以下
残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NC 検出表示(赤色) 逆接続保護、サージ吸収 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、13日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46505216 E2K-C25MY1-5M 25 IEC規格 IP66 5 10 3〜25mm 耐熱ABS 耐熱ABS - - AC90〜250 交流2線式 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:5〜200mA(抵抗負荷) 定格電源電圧AC100V+20%、-10% AC200V±20%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 AC100〜220 50/60Hz NO 動作表示(赤色) 逆接続保護、サージ吸収 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:24日
返品不可
46505155 E2K-C20MC1-2M 20 IEC規格 IP65 2 40 3〜20mm PBT PBT - - DC10〜36 直流3線式 NPN 10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 開閉容量:250mA以下
残留電圧:2.5V以下(負荷電流250mAおよびコード長2m時)
定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 NO 動作表示(黄色) 逆接続保護、負荷短絡保護 ¥19,800
返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
46505155
E2K-C20MC1-2M
08586313
E2K-C20MC1-2M
E2K-C20MC1-2M 近接センサ 長距離タイプ E2K-C オムロン(omron) 08586313 近接センサ 長距離タイプ E2K-C
オムロン(omron) 1個
¥21,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく