小形基本スイッチ V

 

小形基本スイッチ V 5.00 (3件の商品レビュー)

熱可塑性ケース 形V-21/形V-16/形V-11
用途
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
65 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
接点材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39099295 V-215-1C6 銀合金 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46529962 V-215-2C6 - オープン
¥359 1 ¥359
出荷目安:84日
返品不可
46529971 V-215-3C6 - オープン
¥369 1 ¥369
出荷目安:59日
返品不可
46529463 V-165-1A4 - オープン
¥279 1 ¥279
出荷目安:104日
返品不可
39099216 V-165-1A5 銀合金 オープン
¥329 1 ¥329
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46529472 V-165-1A6 - オープン
¥309 1 ¥309
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46529481 V-165-1C25 - オープン
¥349 1 ¥349
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39099225 V-165-1C5 銀合金 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46529497 V-165-1C6 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:66日
返品不可
46529515 V-165-2A5 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:84日
返品不可
46529524 V-165-2A6 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529533 V-165-2C25 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529542 V-165-2C26 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529551 V-165-2C5 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529567 V-165-2C6 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529576 V-165-3A6 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46529585 V-165-3C25 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:59日
返品不可
46529594 V-165-3C26 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:103日
返品不可
46529603 V-165-3C5 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:103日
返品不可
46529612 V-165-3C6 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
39098841 V-115-1A4 銀合金 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46527117 V-115-1A5 - オープン
¥369 1 ¥369
出荷目安:84日
返品不可
46527126 V-115-1C24 - オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46527135 V-115-1C4 - オープン
¥369 1 ¥369
出荷目安:83日
返品不可
46527144 V-115-2A4 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:103日
返品不可
46527153 V-115-2C24 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46527162 V-115-2C4 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:83日
返品不可
46527171 V-115-3A4 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46527187 V-115-3C24 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46527196 V-115-3C4 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528194 V-155-1A4 - オープン
¥349 1 ¥349
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39099042 V-155-1A5 銀合金 オープン
¥379 1 ¥379
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39099067 V-155-1A6 銀合金 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39099094 V-155-1C25 銀合金 オープン
¥379 1 ¥379
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46528203 V-155-1C26 - オープン
¥279 1 ¥279
出荷目安:103日
返品不可
39099103 V-155-1C5 銀合金 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46528246 V-155-2A5 - オープン
¥349 1 ¥349
出荷目安:7日
返品不可
46528255 V-155-2A6 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528264 V-155-2C25 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528273 V-155-2C26 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528282 V-155-2C5 - オープン
¥239 1 ¥239
出荷目安:61日
返品不可
46528291 V-155-3A5 - オープン
¥349 1 ¥349
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46528307 V-155-3A6 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528316 V-155-3C25 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528325 V-155-3C26 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
46528334 V-155-3C5 - オープン
¥259 1 ¥259
出荷目安:7日
返品不可
39098744 V-105-1A4 銀合金 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39098762 V-105-1A5 銀合金 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46526216 V-105-1C24 - オープン
¥369 1 ¥369
出荷目安:82日
返品不可
46526234 V-105-1C4 - オープン
¥279 1 ¥279
出荷目安:84日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ダンプ車のPTO修理

レバー方式のPTOスイッチの根本に組み込まれている部品でしたが、こちらで手に入れることができて助かりました。交換後は問題なく作動していました。

これは注文コード 39098744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-14]

満足度: 5

用途: 機械修理

交換作業は簡単で交換しやすかった。
商品は安価でとてもよかった。

これは注文コード 39099042 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-27]

満足度: 5

用途: 機械の修理

ほこりの中で接点不良の代替えとして注文、交換後問題なし、安定した性能出しています。

これは注文コード 39098744 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 堀越畳店 様 [2016-10-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく