最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |