黒 メートルパイプ

 

黒 メートルパイプ 4.00 (1件の商品レビュー)

蒸気のような高温から圧力計を保護するために使用する継手です。
JIS G 3452規格材を使用(SGP配管用炭素鋼鋼管)。
ネジ部はJISB0203規格。
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
形状
規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46819351 U型 10A メートルパイプU型 JIS B 2312 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46819367 O型 10A メートルパイプO型 JIS G 3452、(ネジ部)JIS B 0203 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ボイラーの圧力計取り付け用

配管の材料店に 注文するとサイホン管にはU型とO型が有りどちらか 写真が有ると分かりやすい

これは注文コード 46819351 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく