プロ用3t低床ガレージジャッキ

 

プロ用3t低床ガレージジャッキ 2.00 (1件の商品レビュー)

仕様
手動式
ストローク(mm)
437
全長(mm)
780
全幅(mm)
385
本体質量(kg)
44.5
最高位(mm)
535
最低位(mm)
98
ハンドル長さ(mm)
1010
フレーム高さ(mm)
170
最大揚力(t)
3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46763071 - オープン メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
46763071
-
07571007
MT83508-3t
MT83508-3t プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t) モノタロウ 07571007 プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t)
モノタロウ 1台
¥19,900
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 車輌のジャッキアップ

いつもお世話になっています。
今回購入いたしましたガレージジャッキですが、重量が重すぎで、取り回しに大変不便ですしジャッキアップ時のストロークが短すぎでいまして、扱いにくいです。
もう少し使用時に扱いやすい商品をお願いいたします。

これは注文コード 46763071 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社タカギ 様 [2014-11-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく