充電インパクトドライバー

 

充電インパクトドライバー 商品レビューを投稿する

RoHS指令対応品
打撃力3段切替
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約500本
耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)約310本
耐震金物ビス(Φ5.5×45mm)約970本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約820本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1100本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約2400本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)/約140穴
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min-1[r.p.m])
強モード/0〜2500、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
150[1530]
充電時間(分)
54
バッテリー
リチウムイオン電池LS
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
143×233×61
質量(kg)
1.55(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])
強モード/0〜3000、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000
防塵防水性能
IP56
付属品
プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(14.4V)
振動
3軸合成値/18.5m/s2
仕様
強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56
振動3軸合成値(m/s2)
18.5
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46830043 EZ75A1LS2F-H グレー ¥62,800
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
46830052 EZ75A1LS2F-B ¥62,800 廃番
46830061 EZ75A1LS2F-A ¥62,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく