充電マルチハンマードリル

 

充電マルチハンマードリル 商品レビューを投稿する

RoHS指令適合品
電子スピードコントロール、正転・逆転
ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
穴あけ能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約170穴
コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約120穴
コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約75穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約40穴
コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約10穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約90穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約100穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約40穴
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約140本
プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約120本
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min-1[r.p.m])
0〜1000
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
12.5[122]
充電時間(分)
54
バッテリー
リチウムイオン電池LS
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
249×264×64
質量(kg)
2.45(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])
0〜3800
付属品
プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(14.4V)×2、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、マルチハンマードリル用集塵カップ、肩掛けベルト
振動
3軸合成値/12.0m/s2
仕様
クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
振動3軸合成値(m/s2)
12
RoHS指令
10物質対応
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
46830192 EZ78A1LS2F-H グレー 422-9401 ¥92,800
¥66,900 1 ¥66,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46830201 EZ78A1LS2F-B 422-9398 ¥92,800
¥66,900 1 ¥66,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

Panasonic・14.4V/18V 充電マルチハンマードリル ユーザーレポート(36)EZ78A1

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく