スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ) ニッタ・ムアー 関連商品 【通販モノタロウ】 ENC4-PT1/8-TR〜

スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)

 

スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ) 4.00 (1件の商品レビュー)

流量の微調整が可能です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
エルボタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
9.7
寸法L2(mm)
17.7
使用流体
空気、水
寸法K(mm)
(全開)46.8、(全閉)42.0
ねじサイズ
(T)R1/8
二面幅(H×Φ)(mm)
13.0×14.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
47080835 ENC4-PT1/8-TR 4 22.1 29.1 13 ¥1,100 返品不可
廃番
47080844 ENC6-PT1/8-TR 6 22.2 29.2 15 ¥1,150 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス

この商品を使用している機械を使用している場所が、水分の多い寒い場所なので、プラスチックの部分がすぐに割れて交換になります。金属で出来ていたら長くもつと思うのですが...おすすめポイントは、交換がすぐに出来ることです。

これは注文コード 47080844 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく