100Φアングルグラインダー

 

100Φアングルグラインダー 商品レビューを投稿する

重量が軽くなりました
コンパクトで持ちやすい設計です
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました
排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途
溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
付属品
32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM
全長(mm)
217
質量(kg)
1.78
最高使用周速度(m/min)
砥石/4300
砥石寸法(mm)
100×6×15
ハンドル
ロール方式
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.68
頭部高さ(mm)
77
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
ねじ寸法
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
47322247 YA-4C-1 13500 (ホース口金)RC3/8 オープン
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく