RS25 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ

RS25 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

形状1B 使用チェーンRS25 セットスクリューステンレス製のプラスナベ小ネジ 1個付 軸穴径公差H8 スプロケット形状B形 内容量1個
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法a(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48246301 RS25-1B10T-SS-H6 10 5 20.55 23 6
2,170
 
 
取扱い終了

返品不可
48246317 RS25-1B10T-SS-H8 10 5 20.55 23 8
2,170
 
 
取扱い終了

返品不可
48246335 RS25-1B11T-SS-H6 11 5 22.54 25 6
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48246344 RS25-1B11T-SS-H8 11 5 22.54 25 8
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48246362 RS25-1B12T-SS-H10 12 5 24.53 28 10
2,450
 
 
取扱い終了

返品不可
48246371 RS25-1B12T-SS-H6 12 5 24.53 28 6
2,450
 
 
取扱い終了

返品不可
48246387 RS25-1B12T-SS-H8 12 5 24.53 28 8
2,450
 
 
取扱い終了

返品不可
48246405 RS25-1B13T-SS-H10 13 5 26.53 30 10
2,560
 
 
取扱い終了

返品不可
48246414 RS25-1B13T-SS-H6 13 5 26.53 30 6
2,560
 
 
取扱い終了

返品不可
48246423 RS25-1B13T-SS-H8 13 5 26.53 30 8
2,560
 
 
取扱い終了

返品不可
48246441 RS25-1B14T-SS-H10 14 5 28.54 32 10
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
48246457 RS25-1B14T-SS-H6 14 5 28.54 32 6
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
48246466 RS25-1B14T-SS-H8 14 5 28.54 32 8
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
48246484 RS25-1B15T-SS-H10 15 7 30.54 34 10
2,820
 
 
取扱い終了

返品不可
48246493 RS25-1B15T-SS-H6 15 7 30.54 34 6
2,820
 
 
取扱い終了

返品不可
48246502 RS25-1B15T-SS-H8 15 7 30.54 34 8
2,820
 
 
取扱い終了

返品不可
48246527 RS25-1B16T-SS-H10 16 7 32.55 36 10
2,960
 
 
取扱い終了

返品不可
48246536 RS25-1B16T-SS-H8 16 7 32.55 36 8
2,960
 
 
取扱い終了

返品不可
48246554 RS25-1B17T-SS-H10 17 7 34.56 38 10
3,090
 
 
取扱い終了

返品不可
48246563 RS25-1B17T-SS-H8 17 7 34.56 38 8
3,090
 
 
取扱い終了

返品不可
48246581 RS25-1B18T-SS-H10 18 7 36.57 40 10
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48246597 RS25-1B18T-SS-H8 18 7 36.57 40 8
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48246615 RS25-1B19T-SS-H10 19 7 38.58 42 10
3,320
 
 
取扱い終了

返品不可
48246624 RS25-1B19T-SS-H8 19 7 38.58 42 8
3,320
 
 
取扱い終了

返品不可
48246642 RS25-1B20T-SS-H10 20 7 40.59 44 10
3,450
 
 
取扱い終了

返品不可
48246651 RS25-1B20T-SS-H8 20 7 40.59 44 8
3,450
 
 
取扱い終了

返品不可
48246676 RS25-1B21T-SS-H10 21 7 42.61 46 10
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
48246685 RS25-1B21T-SS-H12 21 7 42.61 46 12
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
48246703 RS25-1B22T-SS-H10 22 7 44.62 48 10
3,780
 
 
取扱い終了

返品不可
48246712 RS25-1B22T-SS-H12 22 7 44.62 48 12
3,780
 
 
取扱い終了

返品不可
48246737 RS25-1B23T-SS-H10 23 7 46.63 50 10
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48246746 RS25-1B23T-SS-H12 23 7 46.63 50 12
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48246764 RS25-1B24T-SS-H10 24 7 48.65 52 10
4,170
 
 
取扱い終了

返品不可
48246773 RS25-1B24T-SS-H12 24 7 48.65 52 12
4,170
 
 
取扱い終了

返品不可
48246791 RS25-1B25T-SS-H10 25 7 50.66 54 10
4,290
 
 
取扱い終了

返品不可
48246807 RS25-1B25T-SS-H12 25 7 50.66 54 12
4,290
 
 
取扱い終了

返品不可
48246825 RS25-1B26T-SS-H10 26 7 52.68 56 10
4,520
 
 
取扱い終了

返品不可
48246834 RS25-1B26T-SS-H12 26 7 52.68 56 12
4,520
 
 
取扱い終了

返品不可
48246852 RS25-1B27T-SS-H10 27 7 54.7 58 10
4,770
 
 
取扱い終了

返品不可
48246861 RS25-1B27T-SS-H12 27 7 54.7 58 12
4,770
 
 
取扱い終了

返品不可
48246886 RS25-1B28T-SS-H10 28 7 56.71 60 10
5,060
 
 
取扱い終了

返品不可
48246895 RS25-1B28T-SS-H12 28 7 56.71 60 12
5,060
 
 
取扱い終了

返品不可
48246913 RS25-1B30T-SS-H12 30 7 60.75 64 12
5,440
 
 
取扱い終了

返品不可
48246922 RS25-1B30T-SS-H15 30 7 60.75 64 15
5,440
 
 
取扱い終了

返品不可
48246947 RS25-1B32T-SS-H12 32 7 64.78 68 12
5,960
 
 
取扱い終了

返品不可
48246956 RS25-1B32T-SS-H15 32 7 64.78 68 15
5,960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする