複合機ワゴン

 
複合機などプリンタ設置などに最適なワゴンです。
棚板が斜めになっているので取り出しが行いやすくファイルの落下が起こりにくいタイプです。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
11
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
総耐荷重(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20758903 WG-60N 550×522×580 60 ¥19,800
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お客様組立品
48793017 WG-60 550×522×580 60 ¥14,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お客様組立品
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
48793017
WG-60
20758903
WG-60N
WG-60N 複合機ワゴン サンワサプライ 20758903 複合機ワゴン
サンワサプライ 1台
¥14,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自宅で、複合機を乗せて使用。

期待通りの商品です。メーカのPCのサプライで有名な会社で安心。

これは注文コード 20758903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく