パソコンラック

 

パソコンラック 商品レビューを投稿する

パソコン収納に最適なラックです。幅650のため、省スペース型ラックです。全高が1150mmと低めなので、上棚にプリンター等を置いて使用することができます。横揺れに強い構造です。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブルボックス付きです。天板の角を丸くした安全設計です。スライド式マウステーブル付きです。
トラスコ品番
818-3912
材質
天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン
質量(kg)
16.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×610×1150
総耐荷重(kg)
60
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48793053 RAC-EC34 650 610 1150 ¥16,800
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥2,000
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥3,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく