14.4V充電式クリーナー

 

14.4V充電式クリーナー 2.75 (8件の商品レビュー)

使い勝手の良い充電クリーナー。紙パック式ですのでゴミ捨ても簡単です。
用途
一般家庭・作業場・自動車内の清掃に
家庭用
付属品
ゴミストッパー(本体取付済)×1個、ダストバッグ(MCP-12)(本体取付済)×1個、紙パック10枚(MCP-13)×1セット、ストレートパイプ(MCP-14)×1個、ノズル(MCP-15)×1個、ツル口ノズル(MCP-16)×1個
質量(kg)
約1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×520×130
内容量
1台
関連資料
取扱説明書
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49525271 MVCM-144LiX 13 (ダストパック)約0.5、(紙パック)約0.33
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

専用バッテリーパックを共有できる便利で使い勝手の良い紙パック式充電クリーナー

優れた吸引力、汚れの目立たない黒いボディ

優れた吸引力、汚れの目立たない黒いボディ

目の粗いフロアマットに落ちた木くずを吸引してみました

使用するには別売りのバッテリーパックと充電器が必要です。

バッテリーパックと充電器はこちらの商品でも共通して使用することができます。

 

工具の通販モノタロウ > オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 業務用掃除機 > 充電式クリーナー

平均満足度: 2.75  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: カメムシなどの虫吸い取りに使用してます。

吸引力が弱いくて使いにくく直ぐにバッテリーが無くなります。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 きりんファーム 様 [2018-09-25]

満足度: 4

用途: 簡単な室内掃除

ほぼ満足な使い勝手。バッテリー付きでも軽量で子供でも使える。コストは普通くらいです?2割くらい安ければお買い得でしょうか。バッテリーを持っていたから選択した感が強い。
吸引力は普通ですが、25w程度あればさらに良いと思います。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-10]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 車内掃除

使用1回目で故障し自分で修理しました。基板の半田不良でした。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございません。

満足度: 5

用途: 仕事場の清掃

長時間の使用でも電池の持ちがよく、満足です。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ショウビズスタジオ 様 [2014-04-08]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: アルミの切断切屑(きり、チップ)の清掃に使用しました。

70%位は吸ってくれますが、後綺麗にするため刷毛でかき集めて25%後5%は一点集中にて(時々指を使用)完了しました。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-31]

満足度: 2 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: コンクリートの削りかすの除去

コンパクトで集塵能力のあるクリーナーを求め、この商品を買いましたが残念ながらコンクリートの削りかすには向かないようです。
1080サイズのアンカー4本程度でそのあとガクッと集塵力がなくなってしまい、また、フィルターと本体との密閉度も悪く、隙間からコンクリートミストが漏れ
ファンから噴き出してくるし、逆に周りを汚す結果となってしまいました。 フィルター2種とも使いましたが、結果はほぼ同じだったのも残念です。
コンクリートの使用せず、車内の汚れや、事務所周りのごみ掃除には向くかと思います。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-17]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 主に整備車両の室内清掃

まだ使用して間がないので使用の感想は有りませんが小さいボデーで結構な吸塵力が有ります。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社深谷自動車 様 [2013-10-10]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 簡単な掃除

商品が届いて使用感を調べようとしたら電池が見当たらなく箱にも入っていません、
(使用満足度の欄(必須)は不明です)
商品の説明文にはなるほど!書いては有りませんでした。
商品の写真には電池装着の写真です、商品購入の説明に補足として別途「バッテリー」「充電器」
が必要ですと明記すべきではないでしょうか、「バッテリー」「充電器」が無くてはただのガラクタ
になります。
価格を安く見せる為かも知れませんが総額で決めるとしたら他の品物を買っていたかも知れません。

これは注文コード 49525271 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-03]
モノタロウMonotaROからの回答:

商品説明画面の注意コメントに
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。
と記載致しておりますが、わかりにくかったようで申し訳ございませんでした。
本商品に適合します「バッテリー」「充電器」につきましては男前モノタロウブランドの充電工具14.4Vシリーズに共通のものですので、本体毎に「バッテリー」「充電器」をご用意頂かなくてもよい大変お得な商品となっております。
そのため本体と「バッテリー」「充電器」は別売としております。
尚、男前モノタロウブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく