ELPA (朝日電器) リモコンシーリングバー60CM リモコンシーリングバー60CM 商品レビューを投稿する 天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。 天井への穴あけ等の工事が不要で工具も不要ですので誰でも簡単に取り付けできます。 スライド機溝付きで、取り付け後に150mmスライドが可能です。また角度も45°調整できます。 リモコン付ですので、離れた場所からのON/OFFができます。 全長(mm) 625 付属品 (本体)取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター、(リモコン)リモコン用壁掛けホルダー、木ネジ(小)×2本 材質 鉄 質量(kg) 約1 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 4(片側のみの場合2まで) 定格電流(A) 5 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年 ※ アルカリ乾電池使用時 動作距離(m) 約5 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LRC-RSL60(IV) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 48828333 LRC-RSL60(IV) オープン ¥6,690 1 ¥6,690 ¥7,359 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ライティングレールレール この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. シーリングバー1M ELPA (朝日電器) 税込¥7,689 ¥6,990 (0) 2. リモコン付ライティングバー ELPA (朝日電器) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (5) 3. 100Vダクト本体 パナソニック(Panasonic) 税込¥2,079〜 ¥1,890〜 (13) 4. ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (5) 5. 簡易取付式ダクトレール DAIKO(大光電機) 税込¥9,779〜 ¥8,890〜 (0) 6. リーラーコンセント(2コ用) パナソニック(Panasonic) 税込¥5,819〜 ¥5,290〜 (1) 7. シーリングバー60CM ELPA (朝日電器) 税込¥5,269 ¥4,790 (0) 8. 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ パナソニック(Panasonic) 税込¥1,099〜 ¥999〜 (7) 9. ライティングライト入切アダプタ ELPA (朝日電器) 税込¥1,529 ¥1,390 (4) 10. ライティング ELPA (朝日電器) 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (1) 11. スポットライト ELPA (朝日電器) 税込¥879 ¥799 (13) 12. ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器) 税込¥989〜 ¥899〜 (3) 13. 丸型フル引掛シーリング パナソニック(Panasonic) 税込¥175 ¥159 (27) 14. 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 税込¥1,749〜 ¥1,590〜 (2) 15. 入切アダプタリモコン ELPA (朝日電器) 税込¥659 ¥599 (5) 16. 角型引掛シーリング ボディ パナソニック(Panasonic) 税込¥120〜 ¥109〜 (16) 17. LEDシーリングライト専用 汎用照明リモコン 6社対応 オーム電機 税込¥1,969 ¥1,790 (0) 18. 光線式ワイヤレススイッチ パナソニック(Panasonic) 税込¥2,629〜 ¥2,390〜 (0) 19. フィードインキャップ 東芝ライテック 税込¥879 ¥799 (1) 20. 照明リモコン ELPA (朝日電器) 税込¥2,519 ¥2,290 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。