アルミトランク(ブラックタイプ)

 

アルミトランク(ブラックタイプ) 商品レビューを投稿する

デザイン性に優れ、耐久性も抜群のプロフェッショナルアルミトランクです。蓋側&本体側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。2種のウレタンと工具パネル付きでコストパフォーマンスも抜群です。開閉時に便利なステーを標準装備しました。
用途
カメラ、ビデオ、精密機器などの大切な収納物などの持ち運びに。
付属品
ショルダーベルト、カギ
トラスコ品番
395-5150
寸法(mm)
(工具パネル・シングル)420×300、(波形軟質ウレタン)455×322×50、(切り目入軟質ウレタン)460×335×90
質量(kg)
4.7
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
460×335×164
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×353×194
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48829986 KA-59 ¥31,700
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく