チップ EZBR

 
形状
ひし形75°
材質
PR1225
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
穴の有無
なし
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
32 件中 1 - 32 件
注文
コード

品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48893573 EZBR020017ST-005F PR1225 652-5296 ¥1,450
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893582 EZBR020017ST-008H PR1225 652-5300 ¥1,450
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893591 EZBR020020HP-005F PR1225 2 652-5318 ¥2,100
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893607 EZBR020020HP-008H PR1225 2 652-5326 ¥2,100
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893616 EZBR025020ST-005F PR1225 2 652-5334 ¥1,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893625 EZBR025020ST-008H PR1225 2 652-5342 ¥1,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893634 EZBR025020ST-015F PR1225 2 652-5351 ¥1,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893643 EZBR025020ST-015H PR1225 2 652-5369 ¥1,500
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893652 EZBR030030HP-005F PR1225 652-5377 ¥2,300
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893661 EZBR030030HP-008H PR1225 652-5385 ¥2,300
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893677 EZBR030030HP-015F PR1225 652-5393 ¥2,300
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893686 EZBR030030HP-015H PR1225 652-5407 ¥2,300
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893695 EZBR035030ST-005F PR1225 652-5415 ¥1,600
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893704 EZBR035030ST-008H PR1225 652-5423 ¥1,600
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893713 EZBR035030ST-015F PR1225 652-5431 ¥1,600
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893722 EZBR035030ST-015H PR1225 652-5440 ¥1,600
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893731 EZBR040040HP-005F PR1225 652-5458 ¥2,500
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893747 EZBR040040HP-008H PR1225 652-5466 ¥2,500
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893756 EZBR040040HP-015F PR1225 652-5474 ¥2,500
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893765 EZBR040040HP-015H PR1225 652-5482 ¥2,500
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893774 EZBR045040ST-005F PR1225 652-5491 ¥1,750
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893783 EZBR045040ST-008H PR1225 652-5504 ¥1,750
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893792 EZBR045040ST-015F PR1225 652-5512 ¥1,750
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893801 EZBR045040ST-015H PR1225 652-5521 ¥1,750
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893817 EZBR050050HP-005F PR1225 652-5539 ¥2,900
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893826 EZBR050050HP-008H PR1225 652-5547 ¥2,900
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893835 EZBR050050HP-015F PR1225 652-5555 ¥2,900
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893844 EZBR050050HP-015H PR1225 652-5563 ¥2,900
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893853 EZBR055050ST-005F PR1225 652-5571 ¥2,000
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893862 EZBR055050ST-008H PR1225 652-5580 ¥2,000
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893871 EZBR055050ST-015F PR1225 652-5598 ¥2,000
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48893887 EZBR055050ST-015H PR1225 652-5601 ¥2,000
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 切削加工

商品は問題ない。もっと安く提供していただければありがたい。

これは注文コード 48893801 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく