発泡体 2液タイプ

 

発泡体 2液タイプ 商品レビューを投稿する

3倍発泡いたします。低粘度タイプです。A剤、B剤の2液タイプです。硬化後スポンジ状になります。
用途
貫通孔の充填剤として。
トラスコ品番
423-0434
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
2.34
A剤(黒)、B剤(白)
容量(kg)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
A:第三石油類 B:第四石油類
危険物の数量
2kg
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
48901632 KE521AB オープン
¥19,900 1 19,900
21,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。