エポキシ系接着剤 EP001K

 

エポキシ系接着剤 EP001K 5.00 (1件の商品レビュー)

難接着材対応の弾性接着タイプ。
エポキシと特殊ポリマーにより高強度と耐久性を両立しました。
低粘度で混合吐出装置にも対応可能です。
用途
金属、ガラス、プラスチックなど異種材料の接着。
トラスコ品番
423-8541
質量(kg)
2.38
容量(kg)
2
主成分
主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:変成シリコーン樹脂
セット内容
A剤+B剤 2kg
体積抵抗率(Ωcm)
4.1×1011
可使時間(分)
20
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
密度(g/cm3)
主剤:1.15、硬化剤:1.00
外観
主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色
質量混合比
1:1(主剤:硬化剤)
完全硬化時間
24時間
引張剪断強度(N/mm2)
10.5
T型剥離強度(N/mm)
5.1
線膨張係数
15.3×10-5
吸水率(%)
1.8
粘度(Pa・s)
(23℃)主剤:14、硬化剤:18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
硬度(ショア A)
78
危険物の性状
非水溶性
ガラス転移点(℃)
-65
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1セット(2kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
48856157 RE-478 ¥13,040
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 基板の防水用に使用してます。

硬化時間が丁度良く作業できました。

これは注文コード 48856157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。